コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
黒染床皮ミゼットカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141543
品番
CE-01
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W85×H235
質量(g)
100
適合ベルト幅(mm)
60