コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ハンマー用 工具差し
黒染床皮ハンマー差
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141577
品番
CE-34C
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W75×H220
質量(g)
80
適合ベルト幅(mm)
50