コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
黒染床皮ノミ差1寸4分
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141604
品番
SC-03
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W65×H245
質量(g)
90
適合ベルト幅(mm)
60