SI-06 ラシャハサミ差し(カッターケースツキ) コヅチ 01141647

 

SI-06 ラシャハサミ差し(カッターケースツキ) コヅチ 01141647
SI-06 ラシャハサミ差し(カッターケースツキ) コヅチ 01141647

ラシャハサミ差し(カッターケースツキ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01141647品番SI-06
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。

材質牛白皮寸法(mm)W105×H300質量(g)110適合ベルト幅(mm)60
注意
※ハサミ、カッターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141647
2023-02-08
用途: 作業時の裁ちばさみ収納

ラシャバサミ(カッター・ケースツキ)と表記してあれば、ハサミにカッターとケースが付いているということになるのでは?
写真と価格からケースのみだと思って注文しましたが、紛らわしい表記ですね。
ラシャハサミケース(カッターケースツキ)の方がわかりやすいですね。

MonotaROからの回答

この度は誤解を招くような表記で大変申し訳ございません。品名などご指摘通りに修正致しました。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする