ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 腰袋
伝説六型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01142146
品番
HB-036W
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本革・マイクロレザー
色
白
寸法(mm)
250×350×60
質量(g)
671
適合ベルト幅(mm)
50