KS-08S ステンレス スーパー電ドルキャッチャー モトコマ 01142636

KS-08S ステンレス スーパー電ドルキャッチャー モトコマ 01142636 KS-08S ステンレス スーパー電ドルキャッチャー モトコマ 01142636

ステンレス スーパー電ドルキャッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01142636 品番KS-08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーやドライバードリル(キーレスチャック)の携帯に。
ホルダーはスライド式で、作業中カラビナ引っ掛けが邪魔になりません。
ホルダーの長さを調整する事ができ、日立・マキタ・リョービなど様々な形状のドリルに取り付けられます。
スライド式なので、電ドルに装着したまま工具箱などに収納できます。

材質(本体)ステンレスカラーメッキ、(バンド)ステンレス、(調整ネジ)鉄(クロームメッキ) シルバー 寸法(mm)75×68×160 質量(g)90
注意
※一部の機種で、使用できない場合がございます。
※別売のアルミカラビナフックを併用してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01142636
2019-08-27
用途:
足場組及び解体など
加島塗装 様 (建設業・工事業)

インパクト本体につける中央のビスがすぐに緩むようになりました。(2個あるうちの片方)今では締め付けが効かないので、足場上不安ですので他の物を探しています。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする