画像準備中

一段圧縮機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01142907 品番GNO-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は定格出力など7種類から選べます 他の種類を見る

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)80 質量(kg)17 適合機種GN-08D 溝数1(プーリ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 回転速度(min-1[r.p.m])1040 運転制御方式連続 吐出口径Rp1/2 出力(kW[PS])0.75(1) 溝の形A(プーリ) プーリ外径(mm)240 オイル量(L)0.23/0.15(上限/下限)
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする