一段圧縮機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01142952 品番 BN-75A
参考基準価格(税別)¥581,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)1050 定格出力(kW[PS])7.5(10) 質量(kg)126 適合機種LW-75 溝数3(プーリ) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69(7) 回転速度(min-1[r.p.m])600 運転制御方式連断続 吐出口径Rp1 溝の形B(プーリ) プーリ外径(mm)500 オイル量(L)2.20/1.53(上限/下限)
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする