※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホウネンミヤワキ
ホウネンミヤワキの 鎌
ホウネンミヤワキの 厚鎌
両刃厚鎌 樫コブ付柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01147746
品番
H-066
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
330
刃幅(mm)
約41
用途
雑木や木の枝を切る時などに使用
刃の種別
鋼付