ホウネンミヤワキ
ホウネンミヤワキの 鎌
ホウネンミヤワキの 厚鎌
両刃厚鎌 樫コブ付柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01147755
品番
H-067
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
360
刃幅(mm)
約42
用途
雑木や木の枝を切る時などに使用
刃の種別
鋼付