背刃付小鎌

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01148428 品番H-109
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

畑の草取りやお庭のお手入れに!背にも刃がついています。

刃長(mm)105 柄長さ(mm)240 刃の種別鋼付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01148428
2014-07-31
用途:
芝生の雑草取り

芝生の雑草を取るのに使用している。芝生の雑草取りは大変で根気のいる仕事です。小鎌を4種類(角度付、両刃、のこぎり刃、本品)使用・比較していますが、この鎌が一番使いやすいとの印象です。硬い雑草の根も切れ味良く切る事が出来ます。小鎌で背刃付の為、芝生の中の雑草の根元に過たず差し込む事が出来、効率的な雑草取りとなっています。また、刃が鋼付の為、研ぐのも比較的簡単にできます。
値段はもう少し安ければと思いますが、鋼付の小鎌であればこの程度もやむを得ないかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする