両刃登鎌

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)170 柄長さ(mm)1050 注文コード01149042 品番H-127-3
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃長・柄長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

立っての草刈りや荒刈りに!

刃長(mm)170 柄長さ(mm)1050 質量(g)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01149033
2022-07-21
用途:
測量作業時
昭和測量設計株式会社 様 (建設業・工事業)

里山で測量作業をする際に、観測器械からターゲットプリズムの間を伐採することがあります。小枝を払う場合は、この両刃登鎌が大活躍です。
カバーについては、町中を持ち運ぶ場合があるので、刃が目立たないように必ず付けるようにしています。なので、できれば樹脂製ではなく皮若しくはレザー製だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする