曜日別特売
H-145 ステンアスパラ鎌 1K-6 ホウネンミヤワキ 01149225

ステンアスパラ鎌 1K-6

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01149225品番H-145
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
刃長(mm)120柄長さ(mm)390刃の種別全鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01149225
2022-11-07
用途: バラの根元の雑草とり
サービス業

背の低い薔薇の根元は枝が多く、トゲだらけで雑草取りが難しく落葉が絡んで大不満。
こちらのカマは持ち手も長く、とても軽い、しかも先端が細く、刃も薄いので、
裏にしても使えるから薔薇の周りをぐるりと移動しなくてすむ。早く気が付いていればと悔やまれる。刈った後は、ブロアーでバァ~~~と吹き飛ばすだけ。スッキリしました。

対象商品 : 01149225
2020-12-22
用途: アスパラ収穫
農・林・水産業

切れ味も良く長さもちょうどいいので作業がすごく楽にできました。

対象商品 : 01149225
2017-07-18
用途: アスパラ収穫
農・林・水産業

先端が細目で使いやすい、錆びない、価格が安くてよいです。

対象商品 : 01149225
2017-06-13
用途: 雑草取り
農・林・水産業

アスパラ専用ですが取っ手が長いため雑草取りがとても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする