ホウネンミヤワキ
ホウネンミヤワキの 鎌
ホウネンミヤワキの 柄・鞘・口金
木サヤ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01150792
品番
R-000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全長(mm)
約185
幅(mm)
約67(鞘のみ)、最大約135
厚さ(mm)
約19
タイプ
菜切型専用
適合ベルト幅(mm)
約50