P-018 鎌 皮ケース ホウネンミヤワキ 01150853

鎌 皮ケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01150853品番P-018
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吊下げ用ベルト通し付き(ボタン式)。マジックテープ固定式。

全長(mm)約225材質本皮幅(mm)約100厚さ(mm)約8適合ベルト幅(mm)約50適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌165/180/195、木鎌・厚鎌150/165/180、信州薄鎌・中厚鎌180/195
注意
※ケースのみになります。鎌は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01150853
2025-05-07
用途: 鎌の保管・運搬
教育・研究機関

様々な形や大きさの鎌に対応できるようサイズはやや大きいですが、刃がしっかり収まります。厚手の本革製であることも安心です。

対象商品 : 01150853
2024-03-31
用途: 竹藪や急斜面の草刈り
農・林・水産業

鎌を携帯する際の必需品 
のこぎりと交互に使うさいなど
落として探す無駄な時間を無くせる
落ちないし安全 
モノタロウが一番安かった

対象商品 : 01150853
2023-02-03
用途: 下草刈りに使用する鎌の保管用
サービス業

汎用の鎌ケースなのでピッタリとは収まりませんが、安価で持ち運び時に重宝しています。

対象商品 : 01150853
2022-10-16
用途: 下草刈りに使用する鎌の保管用
サービス業

価格は安価で求め易いのは良い点であるが、カバーサイズが汎用で少し大きめなのはさて置き、バンド留め部分のファスナーが心許ないので☆4個。 もう少し大きめのファスナーであれば、よりシッカリと留められて安心できると思う。(丁度のサイズで無く、大きめで余る程度でも使用上問題無い)

対象商品 : 01150853
2019-02-06
用途: 雑草刈り
市川工房その他業種

丈夫なケースで持ち運びに安心できる。
山鎌等の刃の部分が湾曲したタイプのものなど品なぞろえがあるとさらに良い。

対象商品 : 01150853
2017-12-08
用途: 農作業時

作りがしっかりしており、鎌をベルトに装着して他の作業をしていても安全で安心感がある。鎌の置き忘れが無く、便利です。

対象商品 : 01150853
2017-11-30
用途: 山での草刈りなどに

鎌を安全に携帯できるので、必要な時に取りに戻ったり、置き忘れた鎌を探しまわったりしなくて済みます。愛用している三日月鎌用や木鎌用のものも商品化して頂きたい。

対象商品 : 01150853
2018-10-17
用途: 草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し大きくても良いと思います、鎌の柄がマジックテ-プで完全に固定出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする