曜日別特売
No.62 風呂屋錠 右吊 SSロック 01152192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

風呂屋錠 右吊

(5件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
キー番号No.62
No.62
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25
No.26
No.27
No.28
No.29
No.30
No.31
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37
No.38
No.39
No.40
No.41
No.42
No.43
No.44
No.45
No.46
No.47
No.48
No.49
No.50
No.51
No.52
No.53
No.54
No.55
No.56
No.57
No.58
No.59
No.60
No.61
No.63
No.64
No.65
No.66
No.67
No.68
No.69
No.70
No.71
No.72
No.73
No.74
No.75
No.76
No.77
No.78
No.79
No.80
No.81
No.82
No.83
No.84
No.85
No.86
No.87
No.88
No.89
No.90
No.91
No.92
No.93
No.94
No.95
No.96
No.97
No.98
No.99
No.100
内容量1セット注文コード01152192品番No.62
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本キー番号No.62吊元
注意
※マスターキー非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01152497
2024-06-11
用途: DIY作品作り

この風呂屋錠はとても気に入っており、自分の好きな番号を選び遊び感覚で使っています、もう何個買ったか忘れたくらいリピートしてます。

対象商品 : 01151587
2020-12-28
用途: 壊れたロッカーのカギ交換
スーパーホテル鈴鹿サービス業

未だに、この昔ながらの鍵を売っていてくれて
大変助かります。
自身で修理が出来るのが嬉しいです。

対象商品 : 01151587
2019-09-11
用途: ロッカーの鍵のメンテナンス
flat

以前は通し番号20セットしか買えず
モノタロウでは鍵も単品であるので
紛失された際の補填ができるようになった。
壊れた鍵の取り替えも同じ番号で可能になりました!

対象商品 : 01151605
2018-06-01
用途: 更衣室のロッカー
角屋産業株式会社

もうワンサイズ大きくして、故意に壊せないようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01151788
2016-01-18
用途: 既存風呂屋錠下駄箱修理の為、金具交換に使用

取替方法も簡単に取替でき、交換使用もしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする