SCL-100A-BL 軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全 01156803 SCL-100A-BL 軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全 01156803 SCL-100A-BL 軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全 01156803 SCL-100A-BL 軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全 01156803

軽作業帽 通気孔付

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01156803 品番 SCL-100A-BL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

色(帽体)ブルー サイズ(cm)53〜62 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119 トラスコ品番480-3612 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)165 タイプ穴あき 使用目的ムレ軽減
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。
あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
客先工場訪問打合せ
製造業

周辺作業者いる中に混じるのに「これは使える」
作業で無く工場内視察と設備管理者と現場での意見交換に使用

対象商品:
01156785
2024-03-12
用途:
現場を通行する時に

思っていたよりも軽くて、長時間かぶっても疲れませんでした。
軽作業にお薦めです。

対象商品:
01156785
2024-03-19
用途:
現場

野球帽ぐらいの軽さで良いです
もう少しバレないぐらいの見た目がよかったです

対象商品:
01156785
2023-11-02
用途:
造園
サービス業

正規のヘルメット着用が義務付けられていない現場で使用しています。軽量のため首や肩の疲労感が少なく重宝しています。別売りの紐を付けアンダーキャップを被り、ずり落ちや汗・ヘルメットずれなどを防いでいます。

対象商品:
01156785
2024-01-11
用途:
フォークリフト運転時に使用
東海興業株式会社 様 (製造業)

とても軽くて通気性も良いので、夏場でも頭が蒸れずに良かったです。

対象商品:
01156785
2023-08-21
用途:
日常
その他業種

すっきりしたデザインで、通風孔があり、軽量なのが良い。

対象商品:
01156785
2023-04-26
用途:
超軽くて安定感あり
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

超軽くて安定感あり かぶると案外深いのであご紐なしでもいけます。

1人が参考にしています
対象商品:
01156785
2022-11-05
用途:
公共講じの草刈り作業
建設業・工事業

野球帽のように軽くて蒸れることも無く軽作業にうってつけのヘルメットです。
安価で汚れたら気楽に買い換えができるのもよいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする