※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB10 セットスクリュー ハヤシ 01156907 SSB10 セットスクリュー ハヤシ 01156907

セットスクリュー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01156907 品番 SSB10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
寸法B(mm)5 寸法L(mm)10 材質SCM435 ピッチ(mm)1.5 ねじの呼びM10 硬度HRC34〜43 表面処理四三酸化鉄被膜 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01156986
2020-10-30
用途:
スリーブ引き抜き工具として使用

このサイズのネジは他のどこにも売っていなくて、やっと見つけました。有り難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする