※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤシ
セットスクリュー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M25
M25
M25
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M34
M36
M38
M40
M45
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01156986
品番
SSB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法L(mm)
12
材質
S45C
ピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M25
硬度
HRC34~43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応