※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハヤシ
ハヤシの 金型用部品、位置決め部品
ハヤシの その他金型用部品
全長ショートタイプセットスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01157117
品番
SSBS106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法L(mm)
6
材質
SCM435
ピッチ(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
硬度
HRC34〜43
表面処理
四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)
対応