※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSBZ16 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ 01157275 SSBZ16 座付きタイプセットスクリュー ハヤシ 01157275

座付きタイプセットスクリュー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01157275 品番 SSBZ16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
寸法B(mm)8 寸法H(mm)19 寸法L(mm)12 材質S45C ピッチ(mm)1.5 硬度HRC34〜43 表面処理四三酸化鉄被膜 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01157284
2022-10-13
用途:
フロントパイプのO2センサーの穴塞ぎ
NPO法人マメポニ 様 (サービス業)

トヨタ86の社外エキマニに交換した際、センターパイプにAFセンサーの穴があり、メクラのボルトが付いていましたが、紛失したため同サイズの商品を探した所こちらに辿り着きました。
若干長さが短いですが、問題なく塞げて今のところ紛失もありません。

対象商品:
01157284
2020-05-03
用途:
車のメンテナンス
その他業種

車のフロントパイプのめくらとして使用してみました。

対象商品:
01157284
2018-11-29
用途:
A/F計のフタに使用

A/F計を使わない時のフタとして使用しました。
問題なく使用できました。

2016-08-10
用途:
メクラ栓として

M8の超低背ねじを探していましたがなかなか無く、あっても割高だったり必要な寸法でなかったりでしたので、これで代用しました。本来とは違う用途での使用ですが、求めていた条件にぴったり合い、安価でしたので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする