※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01157415
品番
GL-L4F
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。
簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。
使用温度範囲(℃)
-20〜+70
仕様
DINレール取付、ネジ取付対応
トラスコ品番
449-0053
適合電線(mm
2
)
5.5〜14
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
1000±12%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
10(In)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
20(Imax)
電圧防護レベル(V)
2500以下
最大連続使用電圧(V)
AC440(50/60Hz)