※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01157458 品番 SG-Z12J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応

使用電圧(V)(最大連続)DC17.0 定格電流(A)10 電圧防護レベル(V)(線間)350、(対地間)350 耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA 残留電圧(V)110 静電容量8500pF RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする