音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01157467
品番
SG-Z24J
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応
接点信号に対応
大きな保護能力
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
RoHS規制物質対応
使用電圧(V)
(最大連続)DC35.0
定格電流(A)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)450、(対地間)450
耐インパルス
C2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA
残留電圧(V)
130
静電容量
3700pF
RoHS指令(10物質対応)
対応