直撃雷用SPD 電源用 クラスT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01157555 品番 LD-42EFS
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下
接地電極間の連接に使用可能
SPD機能表示付き

最大使用電圧(V)AC510 動作開始電圧(V)900以上 電圧防護レベル(V)2500以下 仕様一相形 使用温度範囲(℃)-40〜+60 規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2)8〜22 保護等級IP20 JISクラスクラスT・U(JIS C 5381-11)対応 公称放電電流(8/20μs)(kA)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする