仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ
質量(g)約70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
定格電流(mA)100
電圧防護レベル(V)(線間)40以下、(対地間)400以下
耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA
挿入損失(dB)1.5以下
伝送帯域(MHz)DC〜0.4(周波数)
残留電圧(V)26
直列抵抗/線(Ω)10
最大連続使用電圧(V)13.8DC