画像準備中

信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01157598 品番 SG-GV24J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ 質量(g)約70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 定格電流(mA)100 電圧防護レベル(V)(線間)60以下、(対地間)400以下 耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA 挿入損失(dB)1.5以下 伝送帯域(MHz)DC〜1.2(周波数) 残留電圧(V)50 直列抵抗/線(Ω)10 最大連続使用電圧(V)30DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする