画像準備中

協約寸法SPD クラスU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01157668 品番LT-24T2HS
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 保護等級IP20 相線式単2・単3・三相3線/4線 接続可能電線(mm2)5.5〜14 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 出力端子(劣化接点)○ 公称放電電流(8/20μs)(kA)20 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)1500以下 最大連続使用電圧(V)130/250 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする