仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護質量(g)約370使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20相線式単2・単3・三相3線/4線接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応出力端子(劣化接点)-公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40電圧防護レベル(V)(線間)2500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)510AC