※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
同軸ケーブル用SPD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01157722
品番
CS-NPJ50-350
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造
質量(g)
約110
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級
IP20
JISクラス
クラス(JIS C 5381-21)対応
コネクタ
N型
電圧防護レベル(V)
1100以下
耐インパルス
C2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA
インピーダンス(Ω)
50
挿入損失(dB)
0.2以下
許容電力(W)
100(最大)
伝送帯域(MHz)
DC〜2000(周波数)
VSWR
1.2以下
最大連続使用電圧(V)
250DC