※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
直撃雷用SPD ギャップ式 クラスT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01157765
品番
LD-22G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
劣化接点出力対応、DINレールによる取り付け
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
-40〜85
保護等級
IP20
接続可能電線(mm
2
)
より線〜35、単線〜50
JISクラス
クラスI(JIS C 5381-11)対応
定格遮断電流(kA)
17.5(続流)
出力端子
接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)
最大使用電流(A)
2
電圧防護レベル(V)
1000以下
耐インパルス
(10/350μs):25kA
最大連続使用電圧(V)
255AC(50/60Hz)