※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
電源用SPD LSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
三相4線100/173V
最大使用電圧(V)
AC250
注文コード
01157878
品番
LS-TE42FS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・最大使用電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途
工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
最大使用電圧(V)
AC250
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
電圧防護レベル(V)
1300以下
保護
対地間(L-E間)
仕様
自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
種別
三相4線100/173V
質量(g)
-
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-20〜70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ
線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級
IP20
接続可能電線(mm
2
)
線路側・接地側ともに5.5〜14
JISクラス
クラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式
圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格
認証