※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
電源用SPD クラスU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01157923
品番
LT-122
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
約70
使用温度範囲(℃)
-20〜50
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級
IP20
接続可能電線(mm
2
)
2〜5.5
JISクラス
クラスII(JIS C 5381-11)対応
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)1500以下、(対地間)2500以下
最大連続使用電圧(V)
単相2線230AC(50/60Hz)