※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01166174 品番 TSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
呼び径28 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 全長(mm)87 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)87 規格株式会社クボタケミックス規格 使用温度範囲5〜35℃ 外径(Φmm)41 寸法D(mm)41 寸法Z(mm)7 アズワン品番64-8746-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
水道パイプの接続
製造業

旧サイズのパイプが破損した時に手こずりましたがこのソケットを見つけ保守用として購入しました。現在の規格にないサイズなので取扱いしていてとても有難いです。

対象商品:
01166174
2023-03-30
用途:
潅水パイプの配管
農・林・水産業

特殊サイズの為購入先が少ないのと
ハウス内で使用するので、夏場の高温で変形等で交換するのにも価格が安いので助かります

対象商品:
01166192
2020-05-06
用途:
修理時
卸売・小売業

このサイズは何処にも売っていないので1個から帰るのはありがたいです。

対象商品:
01166165
2018-12-12
用途:
エアコン交換
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

エアコンの取り付け時にドレン配管接続で何時も使ってます
何の問題もなしですが、数を多く使うのでもう少し価格が下がると良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする