曜日別特売
TSRS TS径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166296

TS径違いソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20×16
20×16
16×13
20×13
25×13
25×16
25×20
28×25
30×20
30×25
35×30
40×20
40×25
40×30
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×50
75×65
100×75
内容量1個注文コード01166296品番TSRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

耐食性、耐薬品性に優れた継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
呼び径20×16最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5261材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット質量(g)35タイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)71規格JIS K 6743寸法Z(mm)6
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: プラグホールパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないのですがぴったりのサイズか若干大きいかもしれないので大きかったら外形を少し削って使用したいと思ってます。

2025-03-31
用途: 水道パイプの接続
製造業

旧規格のと現規格の変換の為に購入しました。貴重な部品なので助かります。

対象商品 : 01166357
2022-10-24
用途: 原付バイクのレストア

原付バイクのクランクオイルシールを挿入する際に利用しました。古いシールを間に入れてこちらを当ててプラハンマーで叩き込みました。

対象商品 : 01166366
2022-01-04
用途: 水道補修
農・林・水産業

古い水道管の補修に現行規格の物しかなく困っていましたが、モノタロウにあったので助かりました。

対象商品 : 01166366
2022-01-03
用途: 水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。ありがとうございました

対象商品 : 01166323
2020-11-20
用途: 配管設営
製造業

標準的な径違いソケット。規格通りのサイズで、スレ等もなくきれいな製品だった。

対象商品 : 01166384
2020-05-05
用途: ボート用部品製作用
株式会社ニイムラ写真材料店

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36、TS径違いソケット、VU キャップと
一緒に購入しました。 メーカーの物を買うと2000円くらいするものが、
1000円以下で製作できました。 大変助かりました。

対象商品 : 01166348
2018-05-18
用途: 井戸の吸い上げ管の太さを変える
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸ポンプのきちんと30→20にスムーズに変換した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする