※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01166332 品番 TSRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

耐食性、耐薬品性に優れた継手です。

呼び径28×25 最高使用圧力(MPa)1 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)95.5 規格メーカー規格 寸法Z(mm)15.5 アズワン品番64-8746-81
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
プラグホールパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していないのですがぴったりのサイズか若干大きいかもしれないので大きかったら外形を少し削って使用したいと思ってます。

2025-03-31
用途:
水道パイプの接続
製造業

旧規格のと現規格の変換の為に購入しました。貴重な部品なので助かります。

対象商品:
01166357
2022-10-24
用途:
原付バイクのレストア

原付バイクのクランクオイルシールを挿入する際に利用しました。古いシールを間に入れてこちらを当ててプラハンマーで叩き込みました。

対象商品:
01166366
2022-01-04
用途:
水道補修
農・林・水産業

古い水道管の補修に現行規格の物しかなく困っていましたが、モノタロウにあったので助かりました。

対象商品:
01166366
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。ありがとうございました

対象商品:
01166323
2020-11-20
用途:
配管設営
製造業

標準的な径違いソケット。規格通りのサイズで、スレ等もなくきれいな製品だった。

対象商品:
01166384
2020-05-05
用途:
ボート用部品製作用
株式会社ニイムラ写真材料店 様

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36、TS径違いソケット、VU キャップと
一緒に購入しました。 メーカーの物を買うと2000円くらいするものが、
1000円以下で製作できました。 大変助かりました。

対象商品:
01166348
2018-05-18
用途:
井戸の吸い上げ管の太さを変える
自動車・二輪車・自転車関連業

井戸ポンプのきちんと30→20にスムーズに変換した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする