※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TSチーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01166542
品番
TST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
呼び径
35
最高使用圧力(MPa)
1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
69
規格
メーカー規格
寸法I(mm)
69
寸法Z1(mm)
25
寸法Z2(mm)
25
アズワン品番
64-8747-05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材