クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TS径違いチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01166646
品番
TST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
呼び径
20×16
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-5474
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
48
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
45
寸法Z1(mm)
13
寸法Z2(mm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材