※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01166752 品番 TST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40×25 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-5580 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 質量(g)186 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)73 規格JIS K 6743 寸法I(mm)67 寸法Z1(mm)18 寸法Z2(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01166698
2020-09-07
用途:
スプリンクラーの配管

地元のホームセンターには30×13か30×20はありますがこのサイズは取り扱っていませんのでいつもここで購入しています。また安価ですので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする