※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01166987 品番 TSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4974 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状エルボ 質量(g)192 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法H(mm)82 規格JIS規格 外径(Φmm)57 寸法D(mm)57 寸法Z(mm)27 JIS規格JIS K 6743

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01166953
2025-08-10
用途:
ハウス内の灌水パイプ用
農・林・水産業

このサイズは、特殊な為一般のお店では売っていないため助かります。

対象商品:
01166935
2024-11-28
用途:
水道漏れ修理

信頼出来るメーカー品と思います、築35年の自宅で他社品のTSエルボから次々水漏れして修理に使ってます

対象商品:
01166944
2022-10-29
用途:
ドラムサンダー集塵用
建設業・工事業

自作のドラムサンダー集塵用に取付け段差があるので45度エルボ最適です。

対象商品:
01166917
2018-03-29
用途:
水道配管工事に使用。
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れている。数種類の継ぎ手を同時に注文したが、在庫の有無のせいか一種類だけの発送が2日遅れて来た。分けて発送する等の連絡あるいはメモ書き挿入他が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする