※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS45°エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167093 品番 TS45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4800 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状エルボ 質量(g)70 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)51 規格JIS規格 使用温度範囲5〜35℃ 寸法Z(mm)11 JIS規格JIS K 6743

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167127
2025-06-28
用途:
農業用潅水の配管
農・林・水産業

L字の管より圧力損失が低減され、水圧が強くなった。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
01167075
2021-03-14
用途:
自宅水配管交換
製造業

水配管の交換修理に使用しています、問題なく交換修理できています。

対象商品:
01167066
2018-09-11
用途:
小学校・工作・パーツ
森電気 様

工作のパーツとしては規格が統一されており、適していると思います。正との人数分必要であり価格もリーズナブルであることが安心できる。

対象商品:
01167075
2018-02-07
用途:
DIY

φ16用の45度エルボを置いてるホムセンはないです。本当便利です。

対象商品:
01167084
2018-02-20
用途:
空調設備
株式会社中村設備 様 (建設業・工事業)

いつも使用していています。
いつも安定感がありまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする