TSバルブソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167145 品番 TSVS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径16 ねじの呼びR1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)57 規格JIS K 6743 寸法d(mm)13 寸法B(mm)29 アズワン品番64-8748-22 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
ビルジポンプ配管用 TSVS 35

近くのホームセンター には 35mm は見当たらず モノタロウ さんのお世話になった。深謝いたします。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
水道パイプ
製造業

旧サイズのパイプが破損した時に手こずりましたがこのソケットを見つけ保守用として購入しました。現在の規格にないサイズなので取扱いしていてとても有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする