クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TSユニオンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167267
品番
TSUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
呼び径
20
最高使用圧力(MPa)
1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜35(常温)
寸法L(mm)
90
規格
JIS K 6743
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
29.5
呼び径(A)
20
寸法D0(Φmm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材