※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSユニオンソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167294 品番 TSUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
呼び径40 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35(常温) 寸法L(mm)120 規格JIS K 6743 呼び径(B)1-1/2 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)53 呼び径(A)40 寸法D0(Φmm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする