TSC TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167312 TSC TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01167312

TSキャップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167312 品番 TSC
参考基準価格(税別)¥85 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4842 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 全長(mm)29 質量(g)- タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)29 規格JIS規格 外径(Φmm)24 寸法D(mm)24 JIS規格JIS K 6743

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
手製真空ポンプの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンター2カ所はしごしましたが、扱いなしモノタローで手に入りました。

対象商品:
01167355
2021-10-14
用途:
三脚を作り、LED作業ライトにします。
農・林・水産業

屋根馬に支柱を立てて、頭にこのキャップをつけて、上にLED作業ライトをネジ止めします。
屋根馬に、ピッタリ刺すことの出来る水道パイプがあったので、上部の平らなキャップを探しました。
しかし、大手のホームセンター5件探しましたが、このサイズ(呼び径28)は、どこにもありませんでした。
さすがはモノタロウさん、こちらで見つかり作る事が出来ました。
おかげで、友達に自慢する事が出来ました。

対象商品:
01167337
2020-10-21
用途:
排水管の蓋
その他業種

ホームセンターに行く手間が省けて必要な部材が届くのでとても助かっています。

対象商品:
01167364
2020-05-22
用途:
エコ給湯器ドレン排水

キャプの頭に穴明け加工してフレキパイプ用ニップルでフレキ管を固定、エア抜き穴を明け、排水する様にしました。使用用途が少し異なりますが、良好です。価格も安くて助かりました。

対象商品:
01167337
2019-05-13
用途:
研究事業の水分管理
公益財団法人日本植物調節剤研究協会 様 (農・林・水産業)

規格品なので精度も高く使用に不都合は無い。多量購入のため個別の管理シールを剥がすの大変なので箱売りの規格があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01167312
2018-01-22
用途:
熱帯魚隔離ケースの浮力
サービス業

13ミリの塩ビパイプをカットして、エンドキャップとして使用。ホームセンターより一割位安い。

1人が参考にしています
対象商品:
01167337
2018-10-23
用途:
配管の液漏れ防止用

安いしとても使い勝手が良いです。またリピートします。

対象商品:
01167337
2018-09-13
用途:
塩ビパイプDIY
その他業種

近所に先の丸いタイプのものしか売っておらず、困っておりました。すぐに届いたので、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする