クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TS給水栓用エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167443
品番
TSWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥
44
¥
48
税込
呼び径
16
ねじの呼び
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
43
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
32
アズワン品番
64-8748-33
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材