TS給水栓用エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167468 品番 TSWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径25 ねじの呼びRp1 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 寸法L1(mm)59 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)52 寸法L2(mm)40 アズワン品番64-8748-35 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする