クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TS給水栓用ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01167504
品番
TSWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥
55
¥
61
税込
呼び径
25
ねじの呼び
Rp1
最高使用圧力(MPa)
1
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
68
規格
メーカー規格
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
52
アズワン品番
64-8748-41
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材