TS給水栓用チーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167522 品番 TSWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
呼び径20 ねじの呼びRp3/4 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 全長(mm)36 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)36 寸法H(mm)51 規格株式会社クボタケミックス規格 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 アズワン品番64-8747-73 接続ねじ種類Rp

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167556
2023-09-27
用途:
給湯器の減圧弁の凍結ドレンおとしに

給湯器減圧弁を先に購入したものの、寒冷地仕様ではなかったので、先に接続し、プラグでドレンを抜くように接続使用

対象商品:
01167522
2021-03-21
用途:
灌水配管
農・林・水産業

モノタロウブランドのものがなかったのでこちらを購入しました。
もっと安く購入出来るとありがたいです。

対象商品:
01167513
2020-02-01
用途:
雨水配管
阪田エネルギー研究所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

チーズと給水栓ソケットを合わせても良いかな?とも思ったのですが、
値段がほぼ同じになるのでスペースを考慮し、このパーツにしました。
コストをチーズとソケットを足した金額の、6〜7掛けだとよりいっそう使いやすいと
思いますので、検討願いたいです。
ネジ部やパイプの差し込み感覚は良好です。(モノタロさんのホースニップルと組み合わせました)

対象商品:
01167522
2020-04-13
用途:
農業で潅水配管部品として
農・林・水産業

価格は同種の中でクボタケミックスが一番安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01167538
2017-08-09
用途:
給水配管

金属製チーズだと高価になるので、塩ビは安価で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする