TSメタル給水栓ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01167565 品番 TSMWS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番467-8893 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 全長(mm)47 質量(g)42 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)47 規格JIS規格 使用温度範囲5〜35℃ 外径(Φmm)24 寸法D(mm)24 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)34 JIS規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167574
2015-09-21
用途:
石造水溜のドレンに

これまではゴム栓や手拭いを丸めて栓をしていましたがビタビタしてコケや白い結晶ができていたので、手を加えてみてコチラの物にプラグを組み合わせました。
ちょっとのコストと手を加える事で身の回りの気になる問題が減ってよかったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする